Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech RoomMate + MeetUp + Tap IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8777390
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     991-000411
EAN/GTIN:
     5099206102170
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Eine kostengünstige Lösung für kleine Räume für 2 bis 6 Personen. Kunden können die Einfachheit eines Appliance-basierten Raums mit einer All-in-one-Videokonferenzkamera genießen.
Logitech RoomMate + MeetUp + Tap IP - Kit für Videokonferenzen (Logitech MeetUp, Logitech Tap IP) - Zertifiziert für Microsoft Teams, Certified for Zoom Rooms, RingCentral Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.1 cm
Tiefe
21.1 cm
Höhe
3.45 cm
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits
Logitech MeetUp, Logitech Tap IP
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
MU-MIMO-Technologie, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot)
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
AES-128
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams, Certified for Zoom Rooms, RingCentral Certified
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - integriert
Schnittstellen Typ
SuperSpeed USB 3.0
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 1920 x 1080, 3840 x 2160
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Eingabegerät
Typ
Fernbedienung, Bewegungssensor
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Audioeingang
Typ
Drei Mikrofone - integriert
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio / Video - HDMI-Eingang ¦ 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 3 x SuperSpeed USB 3.0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.695,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.835,52*
€ 2.184,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.813,67*
€ 2.158,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.761,66*
€ 2.096,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.725,63*
€ 2.053,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.695,23*
€ 2.017,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.