Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Base Bundle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8777388
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     991-000401
EAN/GTIN:
     5099206102125
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Fügen Sie RoomMate zu einer vorhandenen Logitech MeetUp-, Rally- oder Rally Plus-Kamera hinzu und verwandeln Sie jeden Raum in einen gerätebasierten Videokonferenzraum mit einem kompakten Formfaktor, der außer Sichtweite und außer Reichweite montiert werden kann. Konfigurieren Sie den Raum für führende Videokonferenzplattformen, einschließlich Microsoft Teams Rooms auf Android, Zoom Rooms, RingCentral und andere. Ergänzen Sie eine vorhandene Logitech MeetUp-, Rally- oder Rally Plus-Kamera, um eine komplette Appliance-Room-Lösung zu erstellen.
Logitech Base Bundle - Kit für Videokonferenzen (Logitech Tap IP, Logitech RoomMate) - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.1 cm
Tiefe
21.1 cm
Höhe
3.45 cm
Lokalisierung
Hong Kong, Großbritannien
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits
Logitech Tap IP, Logitech RoomMate
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
MU-MIMO-Technologie, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot)
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
AES-128
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
Eingabegerät
Typ
Fernbedienung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio / Video - HDMI-Eingang ¦ 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 3 x SuperSpeed USB 3.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.288,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.407,80*
€ 1.675,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.394,20*
€ 1.659,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.350,58*
€ 1.607,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,56*
€ 1.572,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,60*
€ 1.533,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.