Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Kit für Videokonferenzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8777385
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     991-000389
EAN/GTIN:
     5099206102149
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Logitech Video Collaboration-Lösungen für Zoom ermöglichen es Menschen und Teams, von überall aus zusammenzuarbeiten. Unser komplettes Ökosystem aus Zoom-zertifizierter Hardware, Software und Dienstleistungen ist einfach zu bedienen und lässt den hybriden Arbeitsplatz für jeden funktionieren.
Logitech - Kit für Videokonferenzen (Logitech Tap IP, Logitech Rally Bar Mini) - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
71.9 cm
Tiefe
10.1 cm
Höhe
9.14 cm
Gewicht
4.03 kg
Lokalisierung
Hong Kong, Großbritannien
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits
Logitech Tap IP, Logitech Rally Bar Mini
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
MIMO-Technologie, cable management, AES-Verschlüsselung
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 2 m ¦ 1 x Kabel USB 3.0 Typ C auf Typ A - 2.2 m
Enthaltenes Zubehör
Objektivdeckel
Kennzeichnung
Plug and Play, AES-128
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop
Leistungsmerkmale
RightLight-Technologie, RightSound-Technologie, Akustische Echokompensation (AEK), 30 fps, 120° diagonaler Bildwinkel, 113° Sichtfeld (horizontal), RightSight-Technologie, Voice Activity Detector (VAD), Schwenkbereich -25° / +25°, Neigen -15°/+15°, RightSense-Technologie, AI Viewfinder-Technologie, 80,7° Sichtfeld (vertikal)
Schnittstellen Typ
SuperSpeed USB 3.0
Digitales Zoom
4
Video-Modi
480p, 720p, 1080p, 4K, 1440p, 900p
Kameradesign (mechanisch)
Schwenken / neigen
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Total Harmonic Distortion (THD)
<2 %
Eingabegerät
Typ
Fernbedienung, 10,1 Zoll Touchscreen
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Audioeingang
Typ
6-Mikrofon-Array - integriert
Frequenzgang
90 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio / Video - HDMI-Eingang ¦ 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 3 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 1 x USB-C 3.0 ¦ Mikrofon - Eingang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.578,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.762,14*
€ 3.286,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.737,87*
€ 3.258,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.653,67*
€ 3.157,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.603,71*
€ 3.098,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.578,88*
€ 3.068,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.