Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools Scout Pro 3 Starter Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8775202
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     VDV501-851
EAN/GTIN:
     0092644692260
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Das Scout Pro 3 Tester Starter Kit ist ein vielseitiger Kabeltester, der Sprach-, Daten- und Videokabel lokalisiert und testet. Identifizieren Sie mehrere Kabelverläufe mit den mitgelieferten Fernbedienungen für die Standortbestimmung. Mit diesem Kit lassen sich Kabelinstallationen jedes Mal genau überprüfen. Das hintergrundbeleuchtete Display erleichtert das Ablesen der Ergebnisse bei schlechten Lichtverhältnissen.
Klein Tools Scout Pro 3 Starter Kit - Netzwerktester
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester
Merkmale
Automatische Abschaltung, Anzeige für geringen Batterieladestand, Hub-Blink-Modus, Längenmessung bis 610 m, Spannungswarnung
Enthaltene Kabel
1 x Adapter F-Steckverbinder (Buchse) auf F-Steckverbinder (Buchse)
Garantie
2 Jahre
Zubehör im Lieferumfang
5 Koaxial-Fernerkennungen, 5 Fernerkennungen (RJ-45), selbstverstauende Remote-Einheit
Medien
Kupfer
Anschlüsse
F-Anschluss, RJ-45, RJ-12, RJ-11
Tests, Tools und Messungen
Kurzschlusstests, Tests auf offene Verbindungen, Tests auf Fehlverdrahtungen, Tests auf Split Pairs, Abschirmungserkennung, Kabellänge
Kabeltypen
CAT3, CAT5e, UTP, STP, RG6, RG59, CAT6, CAT6a, CAT7, RG6Q
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Drop Specification
2 m
Batterie
Technologie
Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl
1
Erforderliche Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
50 Stunde(n)
Unterstützter Batterieformfaktor
9V
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.6 cm
Tiefe
4.1 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
312 g
Anzeige
Technologie
LCD
Farbunterstützung
Einfarbig
Merkmale
Hintergrundbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 137,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klein Tools
VDV512-056
€ 72,04*
Zubehör
Klein Tools
VDV526-055
€ 52,80*
Zubehör
Klein Tools
VDV770850
€ 179,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.