Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighPoint RocketU 1244C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8746639
Hersteller:
     Highpoint
Herst.-Nr.:
     RU1244C
EAN/GTIN:
     0643653124428
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
usb controller
HighPoint RocketU 1244C - USB-Adapter - PCIe 3.0 x8 Low-Profile - USB-C 3.2 Gen 2 x 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
USB-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB 3.2 Gen 2
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, xHCI, USB 3.1, USB 3.1 Gen 2, USB 3.2 Gen 2
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Ports
USB-C 3.2 Gen 2 x 4
Verschiedenes
MTBF
920,585 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, REACH, UASP (USB Attached SCSI Protocol)
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
8.83 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Linux Kernel 3.10 oder höher, Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Apple MacOS 10.12.6 oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Maße und Gewicht
Breite
1.8 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
6.88 cm
Gewicht
209 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
ASM3142
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 273,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,69*
€ 325,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,54*
€ 325,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,25*
€ 316,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,49*
€ 311,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,66*
€ 281,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.