Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rally Bar + Tap Cat5E Graphite Bundle for Microsoft Teams Rooms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8736936
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     TAPRBGMSTAPP
EAN/GTIN:
     4260580379309
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Kein PC nötig. Integrierte Unterstützung für Teams Rooms auf Android ermöglicht eine schnelle und einfache Einrichtung kleiner, mittelgroßer und großer Konferenzräume mit weniger Kabeln und Komponenten.
Logitech Rally Bar + Tap Cat5E Graphite Bundle for Microsoft Teams Rooms - Kit für Videokonferenzen (Videoleiste, Touch-Controller) - Zertifiziert für Microsoft Teams - Graphite
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Graphite
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Details zu Abmessungen & Gewicht
Videoleiste - Breite 91 cm Tiefe 13.05 cm Höhe 16.4 cm Gewicht 7.08 kg ¦ Touchscreen - Breite 24.4 cm Tiefe 17.9 cm Höhe 5.8 cm Gewicht 1.25 kg
Inhalt des Kits
Videoleiste, Touch-Controller
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - 10 m ¦ 1 x DC-Eingangskabel - 1.5 m ¦ 1 x AC-Eingangskabel - 1 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 2 m ¦ 1 x USB auf USB-C Kabel - 2.2 m
Enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, VESA-Befestigungskit, Objektivdeckel
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop
Leistungsmerkmale
RightLight-Technologie, RightSound-Technologie, Akustische Echokompensation (AEK), 30 fps, 52,2° Sichtfeld (vertikal), 82,1° Sichtfeld (horizontal), 90° diagonaler Bildwinkel, RightSight-Technologie, Voice Activity Detector (VAD), Schwenkbereich -25° / +25°, Neigen -15°/+15°, RightSense-Technologie, AI Viewfinder-Technologie
Optisches Zoom
5
Digitales Zoom
3
Video-Modi
720p, 1080p, 4K, 1440p, 900p
Kameradesign (mechanisch)
Schwenken / neigen
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Eingabegerät
Typ
Fernbedienung, 10,1 Zoll Touchscreen
Leistungsmerkmale
14° Displaywinkel, 1280 x 800 Auflösung
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Audioeingang
Typ
6-Mikrofon-Array - integriert
Frequenzgang
90 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio / Video - HDMI-Eingang ¦ 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 3 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB-C 3.0 - 24 pin USB-C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4.479,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.479,78*
€ 5.330,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.433,28*
€ 5.275,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.291,22*
€ 5.106,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.218,72*
€ 5.020,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.175,35*
€ 4.968,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
€ 354,42*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
€ 430,10*
Ähnlich
Iiyama
MD CAR1021-B1
€ 523,27*
Ähnlich
Iiyama
MD CAR2031-B1
€ 545,31*
Ähnlich
Iiyama
MD WLIFT2031-W1
€ 534,82*
Ähnlich
Iiyama
OPC51204BC-1
€ 474,28*
Ähnlich
Iiyama
SDM31201BC-1L
€ 493,30*
Ähnlich
Iiyama
UC-CAM10PRO-1
€ 183,26*
Ähnlich
LG
ACC-CC-EF5E
€ 1.758,95*
Ähnlich
LG
EB-B100
€ 468,01*
Ähnlich
LG
KT-OPSF
€ 97,49*
Ähnlich
LG
KT-SP0
€ 30,57*
Ähnlich
Logitech
950-000084
€ 686,00*
Ähnlich
Logitech
952-000031
€ 114,15*
Ähnlich
Logitech
952-000199
€ 727,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.