|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-8732031 Herst.-Nr.: PYBWCD01DA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Für den Erfolg benötigen Sie die richtige Infrastruktur, mit der Sie die Daten Ihres Unternehmens optimal nutzen können. Dank der vereinten Leistung von Windows Server 2022 und FUJITSU Server PRIMERGY können Sie die Sicherheit Ihres Unternehmens verbessern, umfangreiche Workloads bewältigen und die Vorteile von Hybrid-Funktionen nutzen. Erfahren Sie, wie die leistungsstarke Kombination aus PRIMERGY und Windows Server 2022 das Wachstum Ihres Unternehmens fördern kann. Ein WSSD-Rechenzentrum (Windows Server software-defined) bietet Funktionen, die über die Servervirtualisierung hinausgehen und die Infrastruktureffizienz verbessern, und durch lokale Systeme mit Hybrid-Funktionen können Sie die Vorteile von Cloud-Innovationen in Ihrem eigenen Tempo nutzen. Microsoft Windows Server 2022 - Lizenz - 1 RDS Gerät CAL - Mehrsprachig Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz |  | Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2022 |  | Sprache | Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch | Systemanforderungen | Min. Prozessortyp | 1.4 GHz |  | Min. Arbeitsspeicher | 512 MB |  | Min Festplattenspeicherplatz | 32 GB |  | Zusätzliche Anforderungen | Maus oder kompatibles Peripheriegerät, DVD-ROM, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, Internetverbindung, Tastatur, SVGA-Grafikkarte, 1024 x 768 Monitorauflösung | Lizenzierung | Lizenztyp | 1 RDS Gerät CAL |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |