Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windows 11 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Windows 11 Pro 1 Lizenz(en)
Microsoft Windows 11 Pro 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     C1003-8725629
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     FQC-10537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows
Familie, Freunde, Leidenschaften, Musik, Kreativität - Windows 11 kann alles vereinigen. Mit einem frischen Gefühl und Tools, die es einfacher machen, effizient zu arbeiten, hat es alles, was Sie für die Zukunft brauchen.
Windows 11 Pro - Lizenz - 1 Lizenz - OEM - DVD - 64-bit - Ungarisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lizenz
Betriebssystem
Windows 11 Pro - 64-bit
Media
DVD-ROM
Sprache
Ungarisch
Systemanforderungen
Min. Prozessortyp
1 GHz
Min. Arbeitsspeicher
4 GB
Min Festplattenspeicherplatz
64 GB
Zusätzliche Anforderungen
DVD-ROM, Internetverbindung, Bildschirmauflösung 1280 x 720, mit DirectX 12.0 kompatible Grafikkarte
Lizenzierung
Lizenztyp
1 Lizenz
Lizenzpreise
OEM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 141,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.