| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8704328 Herst.-Nr.: L30251-U600-G684 EAN/GTIN: 4050026031928 |
| |
|
| | |
| OpenScape Business bietet kleinen und mittleren Unternehmen die Antwort auf deren individuelle und vielseitige Kommunikationsanforderungen, vereint in einer flexiblen und skalierbaren Lösung. Die OpenScape Business Architektur ermöglicht einen Einsatz unabhängig von der vorhandenen Telefonie-Infrastruktur - egal ob klassische Telefonie, IP oder DECT. Von leistungsstarker Telefonie bis zur umfassenden Unified Communication (UC) Komplettlösung liefert OpenScape Business Unternehmen mit bis zu 500 Teilnehmern, bzw. 1000 Teilnehmern in einem Netzwerk, immer die richtige Lösung. Unify OpenScape Business OCCMBR - Hauptplatine - für Business V2 X3R, X5R Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Hauptplatine | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | 8 UP0/E Teilnehmer | Verkabelung & Schaltung | Geleisteter Anschluss | 3 x RJ-45 ¦ 2 x 4-polig USB Typ A ¦ 2 x 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x mini-Telefon 3,5 mm | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Unify OpenScape Business V2 X3R, X5R |
|
| | |
| | | |
| |