Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei E5785 Mobiler Hotspot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8662214
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     E5785-320-W
EAN/GTIN:
     6901443402946
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Router
Huawei E5785 - Mobiler Hotspot - 4G LTE - USB 2.0 - 300 Mbps - 802.11ac
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Mobiler Hotspot
Integrierte Peripheriegeräte
Display
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
867 Mbps
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 17 cm
Unterstützte SIM-Karte
Micro-SIM x 1
Stromversorgung
Kapazität
3000 mAh
Modem
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Datenübertragungsrate
300 Mbps
Zellprotokoll
GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, DC-HSPA+, FDD LTE
Bus
USB 2.0
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.8 cm
Tiefe
6.2 cm
Höhe
1.73 cm
Gewicht
127 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x micro-USB 2.0
... > DCI > Netzwerk > Modems
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.