Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sophos XGS 5500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8641226
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     IG5E1CSEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Security Suite
Sophos Lizenzen
sophos lizenz
sophos lizenzen
Die Sophos Firewall und die Appliances der XGS-Serie mit dedizierten Xstream-Flow-Prozessoren bieten ultimative Anwendungs-Beschleunigung, Hochleistungs-TLS-Inspection und leistungsstarken Bedrohungsschutz.
Sophos XGS 5500 - Sicherheitsgerät - mit 1 Jahr Xstream Protection - 10 GigE - 2U - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.8 cm
Tiefe
66 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
17.8 kg
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Services im Bundle
1 Jahr Xstream Protection
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN-Support, Intrusion Prevention System (IPS), Deep Inspection, Firmware aktualisierbar, Schutz vor Internetbedrohungen, Bypass Interface Pair, SD-WAN-Support, Zero-Touch Deployment
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Kapazität
Gleichzeitige Anschlüsse: 32400000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 468000 ¦ Gleichzeitige Xstream SSL/TLS-Verbindungen: 512000
Leistung
Firewall-Durchsatz: 100 Gbps ¦ Firewall-Durchsatz (IMIX): 52 Gbps ¦ IPS-Durchsatz: 40 Gbit/s ¦ Firewall-Latenz (64-Byte UDP): 5 µs ¦ Bedrohungsschutz-Durchsatz: 12,39 Gbit/s ¦ Xstream SSL/TLS-Inspektion: 13,5 Gbit/s
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS 1.3
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Regalschienen
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ANATEL, KC, RCM, ISED
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
478.01 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
27 kg
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 480 GB x 2 - SATA 6Gb/s
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45 ¦ 1 x serial - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x micro-USB ¦ 8 x 10GBase-X - SFP+
Erweiterungssteckplätze
3 (gesamt)/ 3 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.134,96*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.373,50*
€ 29.004,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.275,86*
€ 28.888,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.134,96*
€ 28.720,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.