|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-8636470 Herst.-Nr.: HW6T3E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | HPE Pointnext definiert den Support mit einem kundenorientierten, globalen Technologie-Serviceerlebnis völlig neu. Dabei wird nicht nur die Problemlösungszeit beschleunigt, sondern auch der Zugriff auf die benötigten Ressourcen und das Fachwissen. HPE Pointnext Tech Care Essential Service - Technischer Support - für Microsoft Windows Server 2019 Datacenter - 16 zusätzliche Kerne - ESD - Telefonberatung - 5 Jahre - 24x7 - Reaktionszeit: 15 Min. - für P/N: P11061-201, P11061-291, P11061-AA1, P11061-AB1, P11061-AD1, P11062-291, P11063-291 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Technischer Support |  | Inbegriffene Leistungen | Telefonberatung |  | Volle Vertragslaufzeit | 5 Jahre |  | Reaktionszeit | 15 Min. |  | Serviceverfügbarkeit | 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche | Software | Anzahl Lizenzen | 16 zusätzliche Kerne |  | Software-Titel | Microsoft Windows Server 2019 Datacenter |  | Lizenzdetails | ESD |  | Installationstyp | Lokal installiert | Details | Service und Support | Telefonberatung - 5 Jahre - Reaktionszeit: 15 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1 ¦ Telefonberatung - 5 Jahre - Reaktionszeit: 1 Stunde - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Sicherheitsstufe 2/3 ¦ Update als neue Release-Fassung - 5 Jahre | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: P11061-041, P11061-051, P11061-061, P11061-071, P11061-131, P11061-201, P11061-221, P11061-241, P11061-251, P11061-291, P11061-331, P11061-AA1, P11061-AB1, P11061-AD1, P11061-B21, P11062-041, P11062-051, P11062-061, P11062-291, P11062-B21, P11063-041, P11063-051, P11063-061, P11063-071, P11063-291, P11063-B21 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |