|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-8636465 Herst.-Nr.: HW6V6E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | HPE Pointnext definiert den Support mit einem kundenorientierten, globalen Technologie-Serviceerlebnis völlig neu. Dabei wird nicht nur die Problemlösungszeit beschleunigt, sondern auch der Zugriff auf die benötigten Ressourcen und das Fachwissen. HPE Tech Care Essential Service - Technischer Support - für Microsoft Windows Server 2019 Standard - 16 zusätzliche Kerne - ESD - Telefonberatung - 4 Jahre - 24x7 - Reaktionszeit: 15 Min. - für P/N: P11064-371, P11064-A21, P11064-DN1, P35476-371, P35476-A21, P35476-DN1 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Technischer Support |  | Inbegriffene Leistungen | Telefonberatung |  | Volle Vertragslaufzeit | 4 Jahre |  | Reaktionszeit | 15 Min. |  | Serviceverfügbarkeit | 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche | Software | Anzahl Lizenzen | 16 zusätzliche Kerne |  | Software-Titel | Microsoft Windows Server 2019 Standard |  | Lizenzdetails | ESD |  | Installationstyp | Lokal installiert | Details | Service und Support | Telefonberatung - 4 Jahre - Reaktionszeit: 15 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1 ¦ Telefonberatung - 4 Jahre - Reaktionszeit: 1 Stunde - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Sicherheitsstufe 2/3 ¦ Update als neue Release-Fassung - 4 Jahre | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: P11064-371, P11064-A21, P11064-DN1, P35476-371, P35476-A21, P35476-DN1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |