Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Tech Care Essential Service


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE HW6V0E Garantieverlängerung
HPE HW6V0E Garantieverlängerung
Artikel-Nr.:
     C1003-8636462
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HW6V0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Support
Support Care Pack
Garantieerweiterungen
HPE Pointnext definiert den Support mit einem kundenorientierten, globalen Technologie-Serviceerlebnis völlig neu. Dabei wird nicht nur die Problemlösungszeit beschleunigt, sondern auch der Zugriff auf die benötigten Ressourcen und das Fachwissen.
HPE Tech Care Essential Service - Technischer Support - für Microsoft Windows Server 2019 Standard - 16 Kerne - Telefonberatung - 4 Jahre - 24x7 - Reaktionszeit: 15 Min. - für P/N: P11058-201, P11058-291, P11058-AA1, P11058-AB1, P11058-AD1, P11059-291, P11060-291
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Technischer Support
Inbegriffene Leistungen
Telefonberatung
Volle Vertragslaufzeit
4 Jahre
Reaktionszeit
15 Min.
Serviceverfügbarkeit
24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Software
Anzahl Lizenzen
16 Kerne
Software-Titel
Microsoft Windows Server 2019 Standard
Installationstyp
Lokal installiert
Details
Service und Support
Telefonberatung - 4 Jahre - Reaktionszeit: 15 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1 ¦ Telefonberatung - 4 Jahre - Reaktionszeit: 1 Stunde - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Sicherheitsstufe 2/3 ¦ Update als neue Release-Fassung - 4 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: P11058-041, P11058-051, P11058-061, P11058-071, P11058-131, P11058-201, P11058-221, P11058-241, P11058-251, P11058-291, P11058-331, P11058-AA1, P11058-AB1, P11058-AD1, P11058-B21, P11058-B71, P11059-041, P11059-051, P11059-061, P11059-071, P11059-291, P11059-B21, P11060-041, P11060-051, P11060-061, P11060-071, P11060-291, P11060-B21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.531,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.531,57*
€ 1.822,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.517,48*
€ 1.805,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.465,70*
€ 1.744,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.432,65*
€ 1.704,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.407,54*
€ 1.674,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.