Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Tech Care Essential Service


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE HW6W3E Garantieverlängerung
HPE HW6W3E Garantieverlängerung
Artikel-Nr.:
     C1003-8636460
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HW6W3E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Support
Support Care Pack
Garantieerweiterungen
HPE Pointnext definiert den Support mit einem kundenorientierten, globalen Technologie-Serviceerlebnis völlig neu. Dabei wird nicht nur die Problemlösungszeit beschleunigt, sondern auch der Zugriff auf die benötigten Ressourcen und das Fachwissen.
HPE Tech Care Essential Service - Technischer Support - für Microsoft Windows Server 2019 Standard - 4 zusätzliche Kerne - ESD - Telefonberatung - 5 Jahre - 24x7 - Reaktionszeit: 15 Min. - für P/N: P11065-371, P11065-A21, P11065-DN1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Technischer Support
Inbegriffene Leistungen
Telefonberatung
Volle Vertragslaufzeit
5 Jahre
Reaktionszeit
15 Min.
Serviceverfügbarkeit
24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Software
Anzahl Lizenzen
4 zusätzliche Kerne
Software-Titel
Microsoft Windows Server 2019 Standard
Lizenzdetails
ESD
Installationstyp
Lokal installiert
Details
Service und Support
Telefonberatung - 5 Jahre - Reaktionszeit: 15 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1 ¦ Telefonberatung - 5 Jahre - Reaktionszeit: 1 Stunde - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Sicherheitsstufe 2/3 ¦ Update als neue Release-Fassung - 5 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: P11065-371, P11065-A21, P11065-DN1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 276,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,18*
€ 328,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,97*
€ 326,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,19*
€ 325,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,19*
€ 319,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,72*
€ 293,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.