Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Tech Care Essential Service


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE HW6Y1E Garantieverlängerung
HPE HW6Y1E Garantieverlängerung
Artikel-Nr.:
     C1003-8636459
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HW6Y1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Support
Support Care Pack
Garantieerweiterungen
HPE Pointnext definiert den Support mit einem kundenorientierten, globalen Technologie-Serviceerlebnis völlig neu. Dabei wird nicht nur die Problemlösungszeit beschleunigt, sondern auch der Zugriff auf die benötigten Ressourcen und das Fachwissen.
HPE Tech Care Essential Service - Technischer Support - für Microsoft Windows Server 2019 Datacenter - 4 zusätzliche Kerne - ESD - Telefonberatung - 5 Jahre - 24x7 - Reaktionszeit: 15 Min. - für P/N: P11068-371, P11068-A21, P11068-DN1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Technischer Support
Inbegriffene Leistungen
Telefonberatung
Volle Vertragslaufzeit
5 Jahre
Reaktionszeit
15 Min.
Serviceverfügbarkeit
24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Software
Anzahl Lizenzen
4 zusätzliche Kerne
Software-Titel
Microsoft Windows Server 2019 Datacenter
Lizenzdetails
ESD
Installationstyp
Lokal installiert
Details
Service und Support
Telefonberatung - 5 Jahre - Reaktionszeit: 15 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1 ¦ Telefonberatung - 5 Jahre - Reaktionszeit: 1 Stunde - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Sicherheitsstufe 2/3 ¦ Update als neue Release-Fassung - 5 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: P11068-371, P11068-A21, P11068-DN1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.464,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,72*
€ 1.743,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.451,33*
€ 1.727,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.401,27*
€ 1.667,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.368,75*
€ 1.628,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.341,31*
€ 1.596,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.