| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8605873 Herst.-Nr.: 88220 EAN/GTIN: 4043718295746 |
| |
|
| | |
| INLINE - Netzwerkkabel - LC/APC (M) gewinkelt zu LC/APC (M) gewinkelt - 20 m - 3 mm - Glasfaser - Simplex - 9/125 Mikrometer - G.652D/OS2 - halogenfrei - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Simplex Glasfaser | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei | | Farbe | Weiß | | Länge | 20 m | | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkkabel - G.652D/OS2 | | Kern- / Manteldurchmesser | 9/125 Mikrometer | | Durchmesser | 3 mm | | Glasfasertyp | Single-Modus | Verschiedenes | Kennzeichnung | Halogenfrei, IEC 61754-20, IEC 60754-2, IEC 60332-3-1, IEC 610304-2 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -40 °C | | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Konnektivität | Anschluss | LC/APC - männlich - 8° gewinkelt | | Stecker (zweites Ende) | LC/APC - männlich - 8° gewinkelt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |