Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electronic HP Care Pack Software Technical Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1003-8596937
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     U25JLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Support
Support Care Pack
Download-Lizenzen
Der HP Software-Supportservice bietet umfassende Supportservices für Softwareprodukte von HP und ausgewählten anderen von HP unterstützten Anbietern. Der HP Software-Supportservice ermöglicht auch den Zugang zu technischen Mitarbeitern von HP, die Sie beispielsweise bei der Lösung von Problemen mit der Implementierung oder dem Betrieb der Software unterstützen. HP veröffentlicht Updates für Software und Referenzhandbücher, sobald sie zur Verfügung gestellt werden. Dies umfasst auch Updates für ausgewählte von HP unterstützte Softwareprodukte anderer Anbieter, nachdem die Updates vom ursprünglichen Softwareanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Der HP Software-Supportservice beinhaltet auch Softwarelizenz-Updates für jedes System, jeden Socket, Prozessor, Prozessorkern und jede Endbenutzer-Softwarelizenz, sofern die ursprünglichen Softwarelizenzbestimmungen von HP oder dem Hersteller dies vorsehen. Darüber hinaus beinhaltet der HP Software-Supportservice den elektronischen Zugriff auf zugehörige Produkt- und Supportinformationen, damit Ihre IT-Mitarbeiter alle wichtigen, auf dem Markt erhältlichen Informationen einsehen können. Bei Produkten anderer Anbieter ist der Zugriff davon abhängig, ob der ursprüngliche Anbieter diese Informationen zur Verfügung stellt.
Electronic HP Care Pack Software Technical Support - Technischer Support - für PaperCut MF WE MFD - Device License - 1 Lizenz - akademisch, Reg. - Stufe 25+ - ESD - Telefonberatung - 2 Jahre - 9x5 - Reaktionszeit: nächster verfügbare Mitarbeiter
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Technischer Support
Inbegriffene Leistungen
Telefonberatung
Volle Vertragslaufzeit
2 Jahre
Reaktionszeit
Nächster verfügbare Mitarbeiter
Serviceverfügbarkeit
9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche
Software
Lizenztyp
Device License
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz
Lizenzpreise
Akademisch, Regierung / Stufe 25+
Software-Titel
PaperCut MF WE MFD
Lizenzdetails
ESD
Installationstyp
Lokal installiert
Details
Service und Support
Telefonberatung - 2 Jahre - Reaktionszeit: nächster verfügbare Mitarbeiter - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag (8.00 Uhr - 17.00 Uhr) / Montag-Freitag ¦ E-Mail-Consulting - 2 Jahre - Reaktionszeit: nächster verfügbare Mitarbeiter - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag (8.00 Uhr - 17.00 Uhr) / Montag-Freitag ¦ Fax-on-Demand - 2 Jahre - Reaktionszeit: nächster verfügbare Mitarbeiter - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag (8.00 Uhr - 17.00 Uhr) / Montag-Freitag ¦ Web Knowledge Base Access - 2 Jahre ¦ Update als neue Release-Fassung - 2 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 120,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.