|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-8587067 Herst.-Nr.: 263001 EAN/GTIN: 4005938630011 |
| |
|
|  |  |
 | Helos Ultra Slim - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 5 m - UTP - geformt, ohne Haken, flach - grün Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | UTP-Kabel |  | Leistungsmerkmale | Geformt, ohne Haken, flach, Knickschutz, vergoldete Mittelstifte |  | Farbe | Grün |  | Länge | 5 m |  | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel |  | American Wire Gauge (AWG) | 32 | Verschiedenes | Kennzeichnung | ANSI/TIA/EIA 568-B | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich |  | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |