Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock LCD Cable Tester RJ45 / PoE / DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8542398
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63110
EAN/GTIN:
     4043619631100
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Mit diesem Kabeltester von Delock kann schnell und einfach die Belegung von Netzwerkkabeln getestet werden. Die Ergebnisse werden auf der beleuchteten LCD Anzeige übersichtlich dargestellt. Zum Prüfen bereits verlegter Kabel kann die Remote-Einheit verwendet werden. Der PoE Standard und die verwendeten Adernpaare einer PoE Spannungsquelle können bestimmt werden. Mit einem angeschlossenen Verbraucher werden die aktuelle Spannung, Polartität, Strom und Leistung in Echtzeit angezeigt.
Delock LCD Cable Tester RJ45 / PoE / DC - Netzwerktester-Set
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester-Set
Merkmale
Automatische Abschaltung, eingebaute LED-Taschenlampe
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Konforme Standards
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Inhalt des Kits
Basiseinheit, Remote Unit
Anschlüsse
RJ-45
Tests, Tools und Messungen
PoE, Verdrahtungsplan, Kurzschlusstests, Tests auf offene Verbindungen, Polarität, auf gekreuzte Leitungen geprüft, Gleichspannung, Gleichstrom, Leistungspegelnutzung
Batterie
Erforderliche Anzahl
3
Unterstützter Batterieformfaktor
AAA
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.9 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
12.5 cm
Anzeige
Technologie
LCD
Merkmale
Hintergrundbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.