Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos ultra flex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos ultra flex Patchkabel S/FTP Cat 6a TPE rot 7,5m
Helos ultra flex Patchkabel S/FTP Cat 6a TPE rot 7,5m
Artikel-Nr.:
     C1003-8530005
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     263770
EAN/GTIN:
     4005938637706
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Helos ultra flex - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 7.5 m - S/FTP - CAT 6a - halogenfrei - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
S/FTP
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Knickschutzmanschette, vergoldete Mittelstifte, Kupferleiter, Längenaufdruck
Farbe
Rot
Länge
7.5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
American Wire Gauge (AWG)
27
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Thermoplastischer Elastomere (TPE)
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B - bis zu 500 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.