| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8529993 Herst.-Nr.: 263754 EAN/GTIN: 4005938637546 |
| |
|
| | |
| Helos ultra flex - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - S/FTP - CAT 6a - halogenfrei - Blau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | S/FTP | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, Knickschutzmanschette, Kupferleiter | | Farbe | Blau | | Länge | 1 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a | | American Wire Gauge (AWG) | 27 | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | Thermoplastischer Elastomere (TPE) | | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | TIA/EIA-568-B, IEC 60754-2 - bis zu 500 MHz | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |