Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos ultra flex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1003-8529547
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     263775
EAN/GTIN:
     4005938637751
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Helos ultra flex - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 30 m - S/FTP - CAT 6a - halogenfrei - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
S/FTP
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Knickschutzmanschette, vergoldete Mittelstifte, Kupferleiter, Längenaufdruck
Farbe
Rot
Länge
30 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
American Wire Gauge (AWG)
27
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Thermoplastischer Elastomere (TPE)
Verschiedenes
Kennzeichnung
ANSI/TIA/EIA 568-B - bis zu 500 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 920,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,10*
€ 1.094,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,40*
€ 1.086,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,80*
€ 1.024,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,93*
€ 994,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,54*
€ 971,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.