|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-8529545 Herst.-Nr.: 263773 EAN/GTIN: 4005938637737 |
| |
|
|  |  |
 | Helos ultra flex - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 20 m - S/FTP - CAT 6a - halogenfrei - Rot Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | S/FTP |  | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, Knickschutzmanschette, vergoldete Mittelstifte, Kupferleiter, Längenaufdruck |  | Farbe | Rot |  | Länge | 20 m |  | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a |  | American Wire Gauge (AWG) | 27 |  | Drähte pro Kabel | 8 Drähte |  | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen |  | Kabelmantelmaterial | Thermoplastischer Elastomere (TPE) | Verschiedenes | Kennzeichnung | ANSI/TIA/EIA 568-B - bis zu 500 MHz | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich |  | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |