Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann Konnect Design Click


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8510719
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7456000549
EAN/GTIN:
     4021565073274
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
gender changer kindermann
gender changer
Kindermann Konnect Design Click - Modulares Faceplate-Snap-In - USB Typ C - weiß, RAL 9010
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß, RAL 9010
Produkttyp
Modulares Faceplate-Snap-In
Produktmaterial
Kunststoff
Packungsinhalt
Adapterplatte (50 x 25 mm), Adapterplatte (54 x 27 mm), Adapterplatte (55 x 28 mm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ohne Werkzeugeinsatz, Einbautiefe 35 mm
Verkabelung & Schaltung
Merkmale
USB-C-Anschluss an Rückseite
Portanzahl
1 Anschluss
Geleisteter Anschluss
1 x 24-poliger USB-C weiblich
Normen
USB 3.1 Gen 1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.