| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8506852 Herst.-Nr.: 78814 EAN/GTIN: 4043718287383 |
| |
|
| | |
| INLINE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1.5 m - SFTP, PiMF - CAT 8.1 - halogenfrei, rund - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, rund, PoE+ Ready, Schwarzer Anschluss, PoE-fähig, Kupferleiter | | Farbe | Grau | | Länge | 1.5 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 8.1 | | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Magnesium-Abschirmung | | American Wire Gauge (AWG) | 26 | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | | Verdrahtungsschema | T568B | | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B, IEC 60754-2, IEC 61034, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at - bis zu 2000 MHz | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| |