Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Slim Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8506794
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     606120
EAN/GTIN:
     4015867209622
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das equip Cat.6A F/FTP Slim-Patchkabel ist ein kompaktes Kabel mit großer Leistung. Mit einem Kabeldurchmesser von fast der Hälfte eines Standard Cat.6A Kabels, ist es einfacher zu verlegen und spart wertvollen Platz in Umgebungen mit hoher Kabeldichte, wie in Rechenzentren und Telekommunikationsräumen. Mit dem Cat.6A Slim-Patchkabel können Sie mehr Kabel auf engstem Raum verlegen, so lassen sich auch auf vorhandenen Kabelbahnen eine höhere Anzahl von Kabeln verlegen. Dies spart Ihnen Zeit und Kosten bei der Erweiterung oder dem Austausch von Kabeln.
equip Slim - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 15 m - S/FTP - CAT 6a - geformt, ohne Haken - beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
S/FTP
Leistungsmerkmale
Geformt, ohne Haken, Zugentlastung, Freiliegende Kupferleitung, EMI/RFI-Schutz
Farbe
Beige
Länge
15 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
32
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.