Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer VS-42H2 4x2 18G 4K HDR HDMI 2.0 HDCP 2.2 Matrix Switcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8496748
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     20-00018290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 4x2
hdmi switch
VS-42H2 ist ein leistungsstarker 4x2-Matrix-Schalter für 4K-HDR-HDMI-Signale. Er sperrt und entzerrt die Signale und kann jede der vier HDMI- und HDCP-konformen Quellen (wählbar) an einen oder alle Ausgänge gleichzeitig leiten.
Kramer VS-42H2 4x2 18G 4K HDR HDMI 2.0 HDCP 2.2 Matrix Switcher - Video/Audio-Schalter - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, Audio Return Channel (ARC), 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, 7.1-Kanal-Audio-Unterstützung, Kramer Equalization & re-Klocking Technology, Advanced EDID Management, kompatibel mit HDR 4K60 4:4:4, HDR10-Support
Produktzertifizierungen
HDCP 1.4, HDCP 2.2
Gerätetyp
Video/Audio-Schalter
Leistung
Bandbreite: 18 Gbit/s
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
HDMI
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS, WEEE
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
5 V - 2.5 A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
35.1 cm
Transporttiefe
21.2 cm
Transporthöhe
7.2 cm
Transportgewicht
1.6 kg
Maße und Gewicht
Breite
21.46 cm
Tiefe
16.3 cm
Höhe
4.36 cm
Gewicht
1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x HDMI-Eingang ¦ 2 x HDMI-Ausgang ¦ 1 x seriell (RS-232) Klemmenleiste ¦ 1 x LAN RJ-45 Management ¦ 1 x IrDA Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x mini-USB
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 2 ausgänge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.230,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,34*
€ 1.640,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.340,13*
€ 1.594,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,05*
€ 1.544,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.269,64*
€ 1.510,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,85*
€ 1.464,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.