Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERITAS Essential Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 Jahre Essential Maintenance Renewal für Veritas Backup Exec Silver 10 Instanzen On-Premise Standard License CLP License Download Win, Multilingual
2 Jahre Essential Maintenance Renewal für Veritas Backup Exec Silver 10 Instanzen On-Premise Standard License CLP License Download Win, Multilingual
Artikel-Nr.:
     C1003-8488558
Hersteller:
     Veritas
Herst.-Nr.:
     24712-M1-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backup Software
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
Kritische IT-Prozesse werden rund um die Uhr ausgeführt und Hacker, Würmer und Malware kennen keine regulären Geschäftszeiten. Aus diesem Grund benötigen Sie den 24-stündigen Zugang zu Symantecs Support-Technikern. Sie sichern sich damit die Unterstützung eines Expertenteams, das über umfassendes Fachwissen und jahrelange Erfahrung in Sachen Verfügbarkeit, Sicherheit, Leistung und Compliance verfügt.
Veritas Essential Support - Technischer Support (Verlängerung) - für Veritas Backup Exec Silver - On-Premise Lizenz - 10 Instanzen - Corporate / Unternehmens- - CLP - Telefonberatung - 2 Jahre - 24x7 - Reaktionszeit: 30 Min.
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Technischer Support (Verlängerung)
Inbegriffene Leistungen
Telefonberatung
Volle Vertragslaufzeit
2 Jahre
Reaktionszeit
30 Min.
Serviceverfügbarkeit
24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Software
Lizenztyp
On-Premise Lizenz
Anzahl Lizenzen
10 Instanzen
Lizenzpreise
Corporate / Unternehmens-
Lizenzprogramm
Veritas Corporate Licensing Program (CLP)
Software-Titel
Veritas Backup Exec Silver
Installationstyp
Lokal installiert
Details
Service und Support
Telefonberatung - 2 Jahre - Reaktionszeit: 30 Min. - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - 6 benannte Ansprechpartner ¦ Update als neue Release-Fassung - 2 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ E-Mail-Consulting - 2 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Sicherheitswarnmeldungen - 2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 24712-M1
Weitere Suchbegriffe: Veritas Lizenzen, it serviceverträge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.111,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,64*
€ 1.322,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,65*
€ 1.301,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,72*
€ 1.267,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,69*
€ 1.206,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.