Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1824 KVMP Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8482490
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1824
EAN/GTIN:
     4719264649424
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
KVM
KVM Switch
ATEN CS1824 KVMP Switch - KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop - für VanCryst VS182B
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, 4K-Auflösung, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen
HDCP 2.2, USB 3.1 Gen 1
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.1 Gen.1 Hub
Max Auflösung
4096 x 2160 @ 60 Hz
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
HDMI
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
4 x KVM/Audio/USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Enthaltene Kabel
4 x HDMI-Kabel ¦ 4 x Audiokabel ¦ 4 x SuperSpeed-USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
2.535 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ATEN VanCryst VS182B
Maße und Gewicht
Breite
27 cm
Tiefe
8.8 cm
Höhe
5.55 cm
Gewicht
940 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Tastatur (USB) Type A Konsole ¦ 1 x Maus (USB) Type A Konsole ¦ 4 x HDMI Type A ¦ 4 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Audio Mini-Klinkenstecker Konsole ¦ 4 x USB 3.1 Gen 1 Type B ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 Type A ¦ 1 x HDMI Type A Konsole ¦ 1 x seriell (RS-232) RJ-11
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,20*
€ 372,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,91*
€ 372,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,92*
€ 362,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,06*
€ 359,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,86*
€ 335,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
2L7D02UH
ab € 15,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.