Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1822 KVMP Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8482333
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1822
EAN/GTIN:
     4719264649417
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
KVM
KVM Switch
ATEN CS1822 KVMP Switch - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop - für VanCryst VS182B
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, 4K-Auflösung, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen
HDCP 2.2, USB 3.1 Gen 1
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.1 Gen.1 Hub
Max Auflösung
4096 x 2160 @ 60 Hz
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
HDMI
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio/USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Enthaltene Kabel
2 x HDMI-Kabel ¦ 2 x Audiokabel ¦ 2 x SuperSpeed-USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
1.78 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ATEN VanCryst VS182B
Maße und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
8.8 cm
Höhe
5.55 cm
Gewicht
740 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 2 x HDMI Type A ¦ 2 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 Type B ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 Type A ¦ 1 x HDMI Type A ¦ 1 x seriell (RS-232) RJ-11
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,56*
€ 262,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,02*
€ 246,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,70*
€ 242,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,06*
€ 224,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
2L7D02UH
ab € 15,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.