Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Kabelschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Flexibler Kabelkanal mit Klettverschluss 2 m, Ø 51 mm, schwarz
Helos Flexibler Kabelkanal mit Klettverschluss 2 m, Ø 51 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1003-8479315
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     124508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Helos - Kabelschlauch - 2 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.1 cm
Höhe
5.1 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kabelschlauch
Länge
2 m
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Klettverschluss
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24.8 cm
Transporttiefe
20.1 cm
Transporthöhe
5.8 cm
Transportgewicht
154 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.