| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8468419 Herst.-Nr.: 128952 EAN/GTIN: 4015867208458 |
| |
|
| | |
| Dieser USB-2.0-Hub mit vier Ports für unterwegs stattet Ihren PC oder Ihr Notebook mit vier zusätzlichen USB-2.0-Ports zum Anschließen von USB-Geräten aus. Alle Ports können gleichzeitig genutzt werden, da die Leistungsaufnahme für jeden Port einzeln bestimmt wird. Geeignet für USB-Geräte mit geringer Leistungsaufnahme. Durch sein platzsparendes kompaktes Design ist dieser Reise-Hub die ideale Lösung für unterwegs! Equip Life 4 Ports Travel USB Hub - Hub - 4 x USB 2.0 - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Stromversorgung über USB, Kunststoffgehäuse | | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0 | | Gerätetyp | Hub - 4 Anschlüsse | | Gehäusetyp | Desktop | | Untertyp | USB | | Ports | 4 x USB 2.0 | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | Maße und Gewicht | Breite | 5 cm | | Tiefe | 4 cm | | Höhe | 1 cm | | Gewicht | 30 g | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 4 x USB 2.0-Ausgang Type A ¦ 1 x USB 2.0-Eingang Type A |
|
| | |
| | | |
| |