Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic VSR100 Wireless Presentation Dongle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8448582
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VSR100
EAN/GTIN:
     0766907005028
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Der ViewSonic VSR100 Stick ist ein kostengünstiges Präsentationssystem zum kabellosen Übertragen von Bildschirminhalten auf ein Display oder einen Beamer. Egal ob PC, Notebook, Tablet oder Smartphone: Der ViewSonic VSR100 Stick unterstützt alle Geräte unter Windows, MacOS, iOS und Android. Der Stick wird per HDMI mit einem Bildschirm oder einem Projektor verbunden. Anschließend können Sie Ihren aktuellen Bildschirminhaltm per kostenloser Software bzw. App auf Knopfdruck übertragen. Mit der kostenlosen Broadcast Software können Sie den Inhalt eines Windows-Rechners auf bis zu 8 Displays oder Beamern simultan in Abhängigkeit von der Bandbreite Ihres WLANs übertragen.
ViewSonic VSR100 Wireless Presentation Dongle - Netzwerkmedien-Streaming-Adapter - Wi-Fi - für ViewSonic LS600W, PX701-4K, PX701HDH, PX703HDH; Full HD 1080p Short Throw PX800HD
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkmedien-Streaming-Adapter
Netzwerk
Leistungsmerkmale
4K-Auflösung, vierfache Split-Screen-Projektion, Personal Cloud Storage Support
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Wi-Fi
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ViewSonic LS600W, PX701-4K, PX701HDH, PX703HDH ¦ ViewSonic Full HD 1080p Short Throw PX800HD
Maße und Gewicht
Breite
3.2 cm
Tiefe
1.2 cm
Höhe
9.9 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Micro-USB (nur Stromversorgung)
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.