Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cradlepoint COR IBR1700-1200M-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8431314
Hersteller:
     Cradlepoint
Herst.-Nr.:
     MA3-1700120B-EWA
EAN/GTIN:
     0810007801230
Suchbegriffe:
Cradlepoint Lizenzen
4G Router
LTE Router
Router
Die Cradlepoint-COR-Familie bietet die zuverlässige WAN-Anbindung mit hoher Bandbreite, die für mobile und IoT-Netzwerke mit ihren hohen Leistungsanforderungen benötigt wird. Das für Hochverfügbarkeitsanwendungen entwickelte robuste, kompakte Design sorgt dafür, dass die COR-Produkte rund um die Uhr Höchstleistung bringen.
Cradlepoint COR IBR1700-1200M-B - Wireless Router - WWAN 5-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band - mit 3 Jahre NetCloud Mobile Essentials Plan
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, VPN-Support, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Inhaltsfilterung, IDS, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, IPS, IP-Adressenfilterung, STP Support, ACL Support, QoS, virtueller Server-Support, DHCP-Server, mehrfacher SSID-Support, DNS proxy, Port-Weiterleitung, Wireless Client Mode, DHCP-Relais, DHCP-Client, GRE-Tunneling, SMS-Fernsteuerung, Multicast-Proxy-Unterstützung, Metallgehäuse, DSCP-Unterstützung, 4x4 Mu-Mimo-Technologie, 2x2 Mu-Mimo-Technologie, DMZ-Unterstützung, DynDNS, DSCP based QoS
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, IPSec, DHCP, DNS, DDNS, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac Wave 2, UL, cUL, CB, RoHS, EN 60950-1, MIL-STD 810G, IP64, WEEE, PTCRB, GCF, RoHS2, SAE J1455
Gerätetyp
Wireless Router - 5-Port-Switch (integriert)
Integrierte Peripheriegeräte
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Statusanzeiger
Stromversorgung, Signalstärke, WAN, GPS, 5 GHz, 2.4 GHz
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, CLI
Kapazität
SSIDs gesamt: 6 ¦ SSIDs pro Radio: 2 ¦ Gleichzeitige IPSec-Tunnel: 10 ¦ Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 32000 ¦ Empfohlene Menge an Klienten: 100
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP, VRRP, NHRP, Policy-Based Routing (PBR)
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Leistung
Maximaler Durchsatz: 940 Mbit/s
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Services im Bundle
3 Jahre NetCloud Mobile Essentials Plan
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2-Enterprise, IKEv2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Websupport - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
1 x GPIO / Stromkabel - 3 m
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 9 - 36 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
24 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
1.2 Gbps
Zellprotokoll
HSPA+, DC-HSPA+, LTE Advanced Pro
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Maße und Gewicht
Breite
22.43 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1.7 kg
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
256 QAM
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 5 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ Antenne: SMA ¦ Konsole: 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ Peripher: 1 x GPIO ¦ Antenne: R-SMA
Erweiterungssteckplätze
2 SIM
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.888,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.042,86*
€ 2.431,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.027,23*
€ 2.412,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.967,14*
€ 2.340,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.925,96*
€ 2.291,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.888,45*
€ 2.247,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.