Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan PCI Express Card, 1x Parallel DB25 port, 2.0 Mbps, IEEE 1284, x1 x4 x8 x16 lane buses, Supports EPP/ECP/SPP modes, Three Year Warranty, Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8428354
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     152099
EAN/GTIN:
     0766623152099
Suchbegriffe:
Care Pack Support
Support Care Pack
LPT Controller
LPT Karte
PCI Express als Preis-Leistungsprimus für PCsDie parallele PCI-Express-Karte von Manhattan erweitert Ihren PC einfach und schnell um einen DB25-Anschluss und ermöglicht so die Kommunikation mit parallelen Geräten.Optimale DatenübertragungsrateMit einer PCIe-Busgeschwindigkeit von 2,5 Gbit/s steht der höchstmöglichen Datenübertragungsrate von 2 Mbit/s eines parallelen Anschluss nichts im Wege. Die Spezifikation PCI Express 1.1 sorgt für maximale Kompatibilität. Einfache InstallationDiese PCI-Express-Karte ist geeignet für x1, x2, x4, x8 und x16 Slots. Plug & Play-Funktionalität macht die Installation besonders komfortabel.
Manhattan PCI Express Card, 1x Parallel DB25 port, 2.0 Mbps, IEEE 1284, x1 x4 x8 x16 lane buses, Supports EPP/ECP/SPP modes, Three Year Warranty, Box - Parallel-Adapter - PCIe - IEEE 1284 x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Parallel-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x1
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 1.1
Bus-Spannung
3.3 V
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Parallel
Datenübertragungsrate
2 Mbps
Ports
IEEE 1284 x 1
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Standardhalterung
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC, RoHS, WEEE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10
Maße und Gewicht
Breite
2 cm
Tiefe
6.8 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
42.5 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig - weiblich
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x WCH382L
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.