Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-A to 4x Serial Port Converter, Male to Male, Serial/RS232, MosChip MCS7840, Automatic IRQ and I/O address selection, Bus powered, Silver, Three Year Warranty, Boxed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8428343
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     151047
EAN/GTIN:
     0766623151047
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Serielle Geräte einfach an den USB-Port anschließen Moderne PCs sind selten mit seriellen Ports ausgestattet, wodurch die Nutzung von älteren Peripherie- und Kommunikationsgeräten erschwert wird. Dieser Manhattan USB auf Seriell Konverter erweitert einen USB-Port um vier serielle RS232-Anschlüsse für Maschinen, Etikettendrucker, Teleskope, Modems, Barcodescanner und mehr. Qualitätsfertigung und einfache Installation Vergoldete Kontakte und robuste Bauart sorgen für zuverlässige Verbindung zwischen PC und seriellen Peripheriegeräten. Windows, Mac- und Linux-Kompatibilität mit Plug&Play-Installation und Hot-Swap-Fähigkeit machen die Installation schnell und einfach.
Manhattan USB-A to 4x Serial Port Converter, Male to Male, Serial/RS232, MosChip MCS7840, Automatic IRQ and I/O address selection, Bus powered, Silver, Three Year Warranty, Boxed - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232 x 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0
Datenübertragungsrate
230 Kbps
Ports
RS-232 x 4
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel (extern) - 45 cm
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC, RoHS, WEEE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Driver
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
Maße und Gewicht
Breite
6 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
225 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x RS-232-Ausgang - D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B - weiblich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.