Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8386081
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IEM-3300-16P=
EAN/GTIN:
     0889728205061
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 16 port
industrie switch
Cisco Catalyst - Erweiterungsmodul - Gigabit Ethernet (PoE+) x 16
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
DIN-Schienenmontage möglich
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Cisco Gigabit EtherChannel, Syslog-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, MSTP Support, DHCP-Snooping, QoS, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, DHCP-Server, DAI, PoE+, PVST+, UDLD, LLDP-Support, RSPAN, MIB, SNMP-Unterstützung, IGMP-Filterung, SmartPort-Technologie, BPDU, SCP, NTP, IGMP Abfrager, VTP v.3, RSTP, VTP v.2
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 1588v2
Verdrahtungstyp
Ethernet 1000Base-T
Ports
Gigabit Ethernet (PoE+) x 16
Verschiedenes
MTBF
1,043,520 Stunden
Kennzeichnung
EN55024, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 Klasse A, EN 61000-4-5, EN 61000-6-2, FCC CFR47 Part 15, EN 61000-4-8, IEC 60950-1, EN 61000-6-4, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-27, EN 61326-1, EN 61000-4-16, EN 61000-4-29, IEC 60068-2-78, MIL-STD-810, EN 50121-4, IP30, VCCI Class A, CISPR 11 class A, EN 61000-4-10, EN 61000-4-18, IEEE 1613, CNS 13438 Class A, EN 300 386, KN35, UL/CSA60950-1, AS/NZS CISPR 32 Class A, KN32 Class A, EN 55032, EN 60068-2-52, EN 60068-2-60, CISPR 32 Class A, UL 62368-1, IEC 60079-0, EN 60079-0, CISPR 35, EN 61000-4-17, UL 121201, UL/CSA 61010-2-201, IEC/EN 61010-2-201, UL/CSA 60079-0
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
24 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Maße und Gewicht
Breite
8.63 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
934 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch cisco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.469,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.770,20*
€ 6.866,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.717,16*
€ 6.803,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.566,67*
€ 6.624,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.495,91*
€ 6.540,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.469,06*
€ 6.508,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.