| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8385483 Herst.-Nr.: ARCHER T600U NANO EAN/GTIN: 6935364089184 |
| |
|
| | |
| Der Archer T600U Nano empfängt WLAN-Signale auf zwei separaten Bändern. Dank der 256QAM-Technologie wird die Datenrate auf 2,4 GHz von 150 Mbit/s zu 200 Mbit/s erhöht, damit wird die Leistung um 33% gesteigert. Mit 433 Mbit/s auf 5 GHz eignet sich der Archer T600U Nano als ideal für bandbreitenintensive Anwendungen wie HD-Videostreaming oder Online-Gaming, während die WLAN-Geschwindigkeit 200 Mbit/s auf 2,4 GHz den normalen Gebrauch abdeckt. TP-Link Archer T600U Nano - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Wi-Fi 5 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB 2.0 | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Ad-Hoc-Modus, WPS | | Anschlusstechnik | Kabellos | | Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac | | Datenübertragungsrate | 600 Mbps | | Statusanzeiger | Status | | Leitungskodierformat | DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, 16 QAM, OFDM | | Leistung | Maximale Datenrate (5 GHz): 433 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 200 Mbps | | Frequenzband | 2.4 GHz, 5 GHz | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC, RoHS | | Verschlüsselungsalgorithmus | WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP / 7, Windows 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.9 - 10.14 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |