Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

techly USB to Serial Techly Adapter Converter in Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8332108
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     IDATA-USB-SER-2T
EAN/GTIN:
     8054529023493
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
TECHly USB to Serial Techly Adapter Converter in Blister - Serieller Adapter - USB - RS-232 x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, Überstromschutz
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Produktzertifizierungen
USB 1.1
Datenübertragungsrate
225 Kbps
Ports
RS-232 x 1
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel (integriert) - 45 cm
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC, RoHS, WEEE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Driver
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8/10
Maße und Gewicht
Gewicht
165 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A - männlich
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Prolific PL-2303RA
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.