Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE QSFP28 Empfängermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8322122
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0R40A
EAN/GTIN:
     0190017361406
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Beeinträchtigen die Zuverlässigkeit und Reichweite von Interconnect Ihre Infrastruktur? HPE Networking Transceiver-Optionen wurden zur Leistungssteigerung der Netzwerkkonnektivität entwickelt, wenn Verbindungen mit großer Bandbreite und geringer Latenz zwischen Computing-Nodes, Speicher-Nodes und Switch-Nodes erforderlich sind. Zur Verifizierung der überlegenen Systemleistung sind HPE Networking Transceiver mit HPE Storage Lösungen und Netzwerkadaptern von Hewlett Packard Enterprise kompatibel.
HPE - QSFP28 Empfängermodul - 100GbE - 100GBase-SWDM4 - LC Multi-Mode - bis zu 100 m - für HPE J2000; StoreFabric SN2410M, SN2410M 25GbE, SN2700M, SN2700M 100GbE
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
QSFP28 Empfängermodul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
100GbE
Datenübertragungsrate
100 Gbps
Verdrahtungstyp
100GBase-SWDM4
Maximaler Übertragungsbereich
100 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
OM4, OM3
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE J2000 Dual IOM 2x100GbE NVMe-oF SFF JBOF Storage, J2000 Dual IOM 6x100GbE NVMe-oF SFF JBOF Storage ¦ HPE StoreFabric SN2410M, SN2410M 25GbE 24SFP28 4QSFP28, SN2410M 25GbE 48SFP28 8QSFP28, SN2700M, SN2700M 100GbE 16QSFP28 Switch
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 100GBase-SWDM4 - LC multi-mode
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.040,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.040,61*
€ 4.808,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.017,52*
€ 4.780,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.916,48*
€ 4.660,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.865,06*
€ 4.599,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.848,30*
€ 4.579,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.