Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech ADAM-4570-CE Serieller Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8309987
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ADAM-4570-CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Advantech ADAM-4570-CE - Serieller Adapter - RS-232/422/485 - RS-232/422/485 x 2 + 10/100 Ethernet x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
RS-232/422/485, seriell
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Firmware aktualisierbar, geeignet für Wandmontage, DHCP-Client, an DIN-Schiene montierbar, 1.5 KV Magnetic Isolation, 15KV ESD Protector, Watch Dog Timer (WDT)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, ARP, SMTP, BOOTP, DHCP, DNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Datenübertragungsrate
921.6 Kbps
Verdrahtungstyp
Seriell
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Status, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP
Kapazität
Max. Hosts, die auf einen seriellen Port zugreifen können: 5 ¦ Max. Hosts, auf die im TCP-Client-Modus zugegriffen werden kann: 16
Ports
RS-232/422/485 x 2 + 10/100 Ethernet x 1
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Part 15 B Class A
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 10 - 30 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
2.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
7 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
160 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x RS-232/422/485 - RJ-48 ¦ 1 x 1000Base-T - RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,33*
€ 306,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,79*
€ 287,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,73*
€ 259,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,15*
€ 235,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.