Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka Patchkabel S/FTP Cat 6a HQ TM21 (EIA/TIA) grau 1,5m
Draka Patchkabel S/FTP Cat 6a HQ TM21 (EIA/TIA) grau 1,5m
Artikel-Nr.:
     C1003-8283697
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     202898
EAN/GTIN:
     4005938028986
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Draka - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1.5 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - halogenfrei - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Grau
Länge
1.5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.