Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Proactive Care Advanced 24x7 Software Service


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-8248188
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HG6Y2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack Support
Support Care Pack
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
HPE Care Pack Services sind Supportpakete, die den Gewährleistungszeitraum für Standardgarantien für HPE Hardware und Software verlängern und erweitern. Dank der HPE Care Pack Services sind Systeme und Services schneller einsatzbereit. HPE unterstützt IT-Spezialisten bei der effektiven Nutzung von Hardware und Software. Hewlett Packard stellt proaktive Supportleistungen zur Verfügung, um Systemausfälle zu vermeiden. Sobald Fehler auftreten, stellt HPE Ihnen die notwendige Unterstützung zur Verfügung, damit Sie Ihre geschäftlichen Anforderungen erfüllen können - zu jeder Zeit und an jedem Ort. Mit HPE Care Pack Services sind der Kauf und die Erweiterung von Supportleistungen einfach und flexibel. Wenn Sie ein HPE Produkt bei HPE oder einem Reseller erwerben, wird die Wahl der richtigen Supportleistungen zum Kinderspiel. Wählen Sie den Support aus, der Ihren Anforderungen entspricht: erwerben Sie genau den für Sie passenden Support - nicht mehr und nicht weniger.
HPE Proactive Care Advanced 24x7 Software Service - Technischer Support - für Microsoft Windows Server 2019 Standard - 2 zusätzliche Kerne - ESD - Telefonberatung - 4 Jahre - 24x7 - Reaktionszeit: 2 Std. - für P/N: P11066-371, P11066-A21, P11066-AA1, P11066-AB1, P11066-DN1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Technischer Support
Inbegriffene Leistungen
Telefonberatung
Volle Vertragslaufzeit
4 Jahre
Reaktionszeit
2 Stunden
Serviceverfügbarkeit
24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Software
Anzahl Lizenzen
2 zusätzliche Kerne
Software-Titel
Microsoft Windows Server 2019 Standard
Lizenzdetails
ESD
Installationstyp
Lokal installiert
Details
Service und Support
Telefonberatung - 4 Jahre - Reaktionszeit: 2 Stunden - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ E-Mail-Consulting - 4 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Fax-on-Demand - 4 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Web Knowledge Base Access - 4 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: P11066-371, P11066-A21, P11066-AA1, P11066-AB1, P11066-DN1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 196,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,49*
€ 233,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,58*
€ 229,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,26*
€ 226,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.