Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Proactive Care 24x7 Software Service


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE HJ6X3E Garantieverlängerung 4 Jahr(e)
HPE HJ6X3E Garantieverlängerung 4 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     C1003-8248056
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HJ6X3E
EAN/GTIN:
     4549821304127
Suchbegriffe:
Care Pack Support
Support Care Pack
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
HPE Care Pack Services sind Supportpakete, die den Gewährleistungszeitraum für Standardgarantien für HPE Hardware und Software verlängern und erweitern. HPE Care Pack Services bieten Hardware- und Software-Support, Installation Services, Education Services sowie Premium-Support-Optionen, um den Anforderungen in geschäftskritischen IT-Umgebungen gerecht zu werden. Dank der HPE Care Pack Services sind Systeme und Services schneller einsatzbereit. HPE unterstützt IT-Spezialisten bei der effektiven Nutzung von Hardware und Software. Hewlett Packard stellt proaktive Supportleistungen zur Verfügung, um Systemausfälle zu vermeiden. Sobald Fehler auftreten, stellt HPE Ihnen die notwendige Unterstützung zur Verfügung, damit Sie Ihre geschäftlichen Anforderungen erfüllen können - zu jeder Zeit und an jedem Ort. Mit HPE Care Pack Services sind der Kauf und die Erweiterung von Supportleistungen einfach und flexibel. Wenn Sie ein HPE Produkt bei HPE oder einem Reseller erwerben, wird die Wahl der richtigen Supportleistungen zum Kinderspiel. Wählen Sie den Support aus, der Ihren Anforderungen entspricht: erwerben Sie genau den für Sie passenden Support - nicht mehr und nicht weniger.
HPE Proactive Care 24x7 Software Service - Technischer Support - für Microsoft Windows Server 2019 Datacenter - Add-on-Lizenz - 16 Kerne - Telefonberatung - 4 Jahre - 24x7 - Reaktionszeit: 2 Std. - für P/N: P11067-371, P11067-A21, P11067-DN1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Technischer Support
Inbegriffene Leistungen
Telefonberatung
Volle Vertragslaufzeit
4 Jahre
Reaktionszeit
2 Stunden
Serviceverfügbarkeit
24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Software
Lizenztyp
Add-on-Lizenz
Anzahl Lizenzen
16 Kerne
Software-Titel
Microsoft Windows Server 2019 Datacenter
Installationstyp
Lokal installiert
Details
Service und Support
Telefonberatung - 4 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Web Knowledge Base Access - 4 Jahre ¦ Update als neue Release-Fassung - 4 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: P11067-371, P11067-A21, P11067-DN1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.154,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.154,26*
€ 6.133,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.108,23*
€ 6.078,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.986,37*
€ 5.933,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.933,16*
€ 5.870,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.