Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-TZ-DL-O071 Herst.-Nr.: 71040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| S-Impuls - Telefonadapter - RJ-11 (S) quetschen zu TAE-F (R) - 20 cm - flach - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Flach | | Farbe | Schwarz | | Länge | 20 cm | | Typ des Netzwerkkabels | Telefonadapter | | Drähte pro Kabel | 4 Drähte | | Beschichteter Stecker | Nickel | Konnektivität | Anschluss | RJ-11 - Stecker - quetschen | | Stecker (zweites Ende) | TAE-F - Gefäß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ11, RJ-11 Adapter, RJ11 Adapter, Adapterkabel RJ-11, Adapterkabel RJ11, RJ-11 Adapterkabel, RJ11 Adapterkabel, Adapter TAE, TAE Adapter, Adapterkabel TAE, TAE Adapterkabel, Adapter TAE Western, Adapter TAE auf WE, TAE Western Adapter, Western TAE Adapter, Adapter UAE, UAE Adapter, f-kupplung verbinder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 5 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,73* | € 1,19* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,74* | € 1,21* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,16* | € 1,85* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 6,57* | € 9,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 8,48* | € 12,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|