Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT - Fan-out-Kabel - MTP/MPO-Einzelbildfunktion (W) zu LC Single-Modus (M) - 2 m - Glasfaser - 9/125 Mikrometer - OS2 - Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8195061
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     RL7862
EAN/GTIN:
     8716065029932
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
ACT - Fan-out-Kabel - MTP/MPO-Einzelbildfunktion (W) zu LC Single-Modus (M) - 2 m - Glasfaser - 9/125 Mikrometer - OS2 - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Farbe
Gelb
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Fan-out-Kabel - OS2
Kern- / Manteldurchmesser
9/125 Mikrometer
Faseranzahl
8
Glasfasertyp
Single-Modus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Konnektivität
Anschluss
MTP/MPO-Einzelbildfunktion - weiblich
Stecker (zweites Ende)
8 x LC Single-Modus - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.