Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobbes LANsmart Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-8182396
Hersteller:
     Hobbes
Herst.-Nr.:
     256003 Pro
EAN/GTIN:
     7630049617995
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Der Hobbes LANsmart Pro besitzt dieselben Funktionen wie der Hobbes LANsmart TDR und bietet zusätzlich die Möglichkeit auch Koaxialkabel und Telefonkabel zu überprüfen. Der Hobbes LANsmart Pro besitzt ebenfalls einen analogen und digitalen Tonsignalgenerator, um verborgene Kabel aufzuspüren sowie vier codierte Remoteeinheiten, die einzeln identifizierbar sind. Der Hobbes LANsmart Pro zeigt einen Verkabelungsplan im Pin-zu-Pin-Verfahren an und testet auf alle gängigen Verkabelungsfehler. Der Hobbes LANsmart Pro bietet ein hohe Genauigkeit bei der Längenmessung und Lokalisation des Fehlers in Telefon- und Datenkabeln.
Hobbes LANsmart Pro - Netzwerktester
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester
Merkmale
Selbstkalibrierend, Anzeige für geringen Batterieladestand
Medien
Kupfer
Anschlüsse
F-Anschluss, RJ-45, RJ-11
Tests, Tools und Messungen
Länge, Kurzschlusstests, Tests auf offene Verbindungen, Tests auf Fehlverdrahtungen, Tests auf Umkehrungen, Tests auf Split Pairs, auf gekreuzte Leitungen geprüft, Abschirmungserkennung
Kabeltypen
CAT5, CAT5e, CAT6
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
50 °C
Batterie
Technologie
Alkalisch
Erforderliche Anzahl
4
Unterstützter Batterieformfaktor
AAA
Abmessungen und Gewicht
Breite
8 cm
Tiefe
3.3 cm
Höhe
12 cm
Anzeige
Technologie
LCD
Bildschirmauflösung
128 x 64 Pixel
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.