Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus 10G-SFPP-SR-S SFP+-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CommScope Ruckus SFP+-Transceiver-Modul 10 GigE GBase-SR / LC Multi-Mode bis zu 300 m
CommScope Ruckus SFP+-Transceiver-Modul 10 GigE GBase-SR / LC Multi-Mode bis zu 300 m
Artikel-Nr.:
     C1003-8174215
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     10G-SFPP-SR-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Die leistungsstarken, zuverlässigen und kostengünstigen optischen Transceiver von Ruckus helfen Unternehmen und Dienstanbietern, die Herausforderungen verschiedener Netzwerktopologien zu meistern. Umfassende Leistungs- und Zuverlässigkeitstests spiegeln unser kontinuierliches Engagement für Qualität wider.
Ruckus 10G-SFPP-SR-S - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE - 10GBase-SR / LC Multi-Mode - bis zu 300 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP+-Transceiver-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10GbE
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verdrahtungstyp
10GBase-SR
Maximaler Übertragungsbereich
300 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10GBase-SR - LC multi-mode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 228,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,63*
€ 272,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,89*
€ 268,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,22*
€ 252,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,10*
€ 247,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.