Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8168531
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90304
EAN/GTIN:
     4043619903047
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
usb controller
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier externe USB 3.0 Ports. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.
Delock - USB-Adapter - PCIe 2.0 Low-Profile - USB 3.0 x 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
USB-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x1
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 2.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate
5 Gbps
Ports
USB 3.0 x 4
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.9 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 4.9.4
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A (außerhalb)
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Fresco Logic FL1100
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.